Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustier-Bedarf
>
Kaninchenstall
>
Nagerraufe
>
Artikel
KERBL Futterraufe HayBox
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9102-AVHAYBOX
Hersteller:
Kerbl
Herst.-Nr.:
AVHAYBOX
EAN/GTIN:
4018653140468
Suchbegriffe:
Kaninchen-Futterraufe
Kaninchenraufe
Nagerraufe
kaninchenraufe
KERBL Futterraufe HayBox
Die Heubox für die artgerechte Fütterung von Pferden. Die Futteraufnahme erfolgt langsam aber stetig und kann so zum Wohlbefinden des Pferdes beitragen.
weniger Verhaltungs- und Verdauungsprobleme durch langsames Fressen
sehr schnell zu befüllen und leicht zu reinigen
stabiles, verzinktes Metallgitter mit 6 cm Stababstand
Pferde fressen in ihrer natürlichen Haltung - für Stall, Paddock, Koppel usw.
für ca. 8 - 10 kg Heu (je nach Struktur und Pressung)
durch die gelochte Bodenplatte fällt der Heustaub zu Boden - ideal auch für nasses oder bedampftes Heu (überschüssiges Wasser kann abtropfen)
optimal für Stauballergiker
Made in the EU
Technische Daten:
Abmessungen (B x T x H): 80,8 x 61 x 56 cm
Stababstand Fressgitter: 6 cm
Material HayBox: Polyethylen (HDPE)
Material Fressgitter: Stahl, verzinkt
Innenvolumen: max. 160 Liter (für ca. 8 - 10 kg Heu)
Hinweis: bei Bedarf zur besseren Fixierung ist eine Boden- oder Wandbefestigung als Zubehör erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten!
Lieferung erfolgt als Bausatz.
... >
9102_lager
>
Tröge, Raufen, Krippen
>
Wandraufen, Spezialraufen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 268,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,44*
€ 374,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen