Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frostsafe Heizkabel 14m 224 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frostsafe Heizkabel 14m 224 Watt
Frostsafe Heizkabel 14m 224 Watt
Artikel-Nr.:
     9102-AVHK14FG
Hersteller:
     Göbel
Herst.-Nr.:
     AVHK14FG
EAN/GTIN:
     4029339710172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Frostschutz Heizleitung / Heizkabel / Rohrbegleitheizung

Frostsicher durch die kalte Jahreszeit!

hält Ihre Wasserleitung bis max. -45 °C frostfrei
integrierter Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +3 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C)
nicht geeignet für Heizungsrohre
bei zusätzlicher Isolierung den Thermostat nicht mitisolieren
schützen Sie den Bereich, den die Tiere anknabbern können mit einem Verbiss-Schutz
auch als Dachrinnenheizung geeignet

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V
Verbrauch / Leistung: 224 Watt
beheizte Länge: 14 m
Zuleitung ca. 2 m mit Schutzkontakt-Stecker
Schutzklasse: IPX-7

Lieferumfang:
Heizkabel 14 m, 224 Watt
Bedienungsanleitung

Was ist bei 230 V Heizleitungen zu beachten:
Heizkabel immer an der Rohrunterseite anbringen
die Wasserleitung muss geerdet sein
die 230 V Heizkabel sind steckerfertig und an eine Stromversorgung mit Schutzschalter (FI-Schalter 30 mA) anzuschließen
die Heizkabel dürfen nicht gekürzt werden und sollten daher bereits in richtiger Länge bestellt werden
Restlängen können in Windungen um das Rohr gewickelt werden (beachten Sie, dass hier ein Windungsabstand von mind. 15 mm eingehalten werden muss)
Heizkabel nicht knicken und den max. Biegeradius von ca. 50 mm beachten
die Heizkabel können mit Isolierband oder mit Aluminiumklebeband am Rohr befestigt werden
bei der Verwendung an Kunststoffrohren muss das Rohr vor der Verlegung des Heizkabels mit Aluminiumklebeband umwickelt werden
die Rohrleitung und das Heizkabel sollte mit einer Isolierung von max. 13 mm Mineralwolleoder Schaumstoffisolierung isoliert werden
Isolierung muss feuerbeständig sein
der Thermostat des Heizkabels sollte an der kältesten Position der Rohrleitung angebracht werden
der Thermostat darf nur mäßig isoliert werden
keine 230 V Heizleitungen im Verbissbereich von Tieren verwenden
die Montage muss gemäß VDE0100 von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.