Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Heizkabel
>
Artikel
Frostsafe Heizkabel 1m 17 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9102-AVHK1FG
Hersteller:
Göbel
Herst.-Nr.:
AVHK1FG
EAN/GTIN:
4029339710127
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Frostschutz Heizleitung / Heizkabel / Rohrbegleitheizung
Frostsicher durch die kalte Jahreszeit!
hält Ihre Wasserleitung bis max. -45 °C frostfrei
integrierter Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +3 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C)
nicht geeignet für Heizungsrohre
bei zusätzlicher Isolierung den Thermostat nicht mitisolieren
schützen Sie den Bereich, den die Tiere anknabbern können mit einem Verbiss-Schutz
auch als Dachrinnenheizung geeignet
Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V
Verbrauch / Leistung: 17 Watt
beheizte Länge: 1 m
Zuleitung ca. 2 m mit Schutzkontakt-Stecker
Schutzklasse: IPX-7
Lieferumfang:
Heizkabel 1 m, 17 Watt
Bedienungsanleitung
Was ist bei 230 V Heizleitungen zu beachten:
Heizkabel immer an der Rohrunterseite anbringen
die Wasserleitung muss geerdet sein
die 230 V Heizkabel sind steckerfertig und an eine Stromversorgung mit Schutzschalter (FI-Schalter 30 mA) anzuschließen
die Heizkabel dürfen nicht gekürzt werden und sollten daher bereits in richtiger Länge bestellt werden
Restlängen können in Windungen um das Rohr gewickelt werden (beachten Sie, dass hier ein Windungsabstand von mind. 15 mm eingehalten werden muss)
Heizkabel nicht knicken und den max. Biegeradius von ca. 50 mm beachten
die Heizkabel können mit Isolierband oder mit Aluminiumklebeband am Rohr befestigt werden
bei der Verwendung an Kunststoffrohren muss das Rohr vor der Verlegung des Heizkabels mit Aluminiumklebeband umwickelt werden
die Rohrleitung und das Heizkabel sollte mit einer Isolierung von max. 13 mm Mineralwolleoder Schaumstoffisolierung isoliert werden
Isolierung muss feuerbeständig sein
der Thermostat des Heizkabels sollte an der kältesten Position der Rohrleitung angebracht werden
der Thermostat darf nur mäßig isoliert werden
keine 230 V Heizleitungen im Verbissbereich von Tieren verwenden
die Montage muss gemäß VDE0100 von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden
... >
9102_lager
>
Tränken, Tränkebecken, Heizkabel
>
Rohrbegleitheizung 230 Volt Standard
Weitere Suchbegriffe:
Heizleitung
,
heizkabel 230 v 1m
,
heizband 230v
,
heizband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen