Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKO Power Profi Digital NDI 10000 Netzgerät, 10 Joule + Zaunprüfer gratis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKO Power Profi Digital NDI 10000 Netzgerät, 10 Joule + Zaunprüfer gratis
AKO Power Profi Digital NDI 10000 Netzgerät, 10 Joule + Zaunprüfer gratis
AKO Power Profi Digital NDI 10000 Netzgerät, 10 Joule + Zaunprüfer gratis
AKO Power Profi Digital NDI 10000 Netzgerät, 10 Joule + Zaunprüfer gratis
AKO Power Profi Digital NDI 10000 Netzgerät, 10 Joule + Zaunprüfer gratis
AKO Power Profi Digital NDI 10000 Netzgerät, 10 Joule + Zaunprüfer gratis
AKO Power Profi Digital NDI 10000 Netzgerät, 10 Joule + Zaunprüfer gratis
Artikel-Nr.:
     9102-AVNDI10000
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AVNDI10000
EAN/GTIN:
     4035738007058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weidezaunprüfer
Zaunprüfer
zaunprüfer ako
weidezaunprüfer
AKO Power Profi Digital NDI10000 Netzgerät

Die intelligente 230 V - Netzgerätelinie von AKO - extrem Schlagstark, für sehr robuste Tiere und für sehr lange Zäune auch mit Bewuchs! AKO NDi Geräte passen sich automatisch dem Zaunzustand an und sorgen so für beste Hütesicherheit.

Eigenschaften:

extrem starkes Netzgerät mit intelligenter Leistungsanpassung => AKOtronic-Impulstechnik
ausgelegt für robuste Tierarten wie Rinder, Schafe, Pferde und Wildabwehr; für sehr lange Zäune mit stärkerem Bewuchs
zusätzliches drittes, beleuchtetes Display informiert über den aktuellen Verbrauch
Leistungsaufnahme 13 Watt
produziert nach der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN60335
zeitverzögerte Anpassung der Schlagstärke erhöht die Sicherheit für Mensch und Tier bei Zaunberührung
Alarmfunktion überwacht den Zaun permanent, löst bei Dauerberührung Alarm aus und verlangsamt die Impulsfolge
stark reduzierter Stromverbrauch im Normalbetrieb => damit sehr ökologisch und ein Beitrag zum Klimaschutz
im Vergleich zu herkömmlichen Geräten durch die AKOtronic-Impulstechnik deutlich sicherer, stromsparender und bei starkem Bewuchs durch extrem hohe Zaunspannungen wesentlich hütesicherer
zwei digitale, beleuchtete Displayanzeigen für Ausgangs- und Erdspannung plus zusätzliche 2-farbige LED-Blinkleuchten
mit zwei Zaunausgängen (stark/schwach)
Mikroprozessor gesteuert
5 Jahre Garantie


Technische Daten:

230 Volt Netzgerät
Leerlaufspannung: 10.200 Volt
Spannung bei 500 Ohm Belastung: 6.400 Volt
Lade-Energie: 14,0 Joule
Impuls-Energie: 10,0 Joule
maximale Zaunlänge bei ohne Bewuchs 80 km
maximale Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs 18 km
maximale Zaunlänge bei starkem Bewuchs 9 km
maximal für 25 Schafnetze à 50 m
empfohlene Erdstäbe: 4 x 1m oder 2 x 2m


Lieferumfang:

AKO Power Profi Digital NDI 10000
AKO Zaunprüfer 10 kV LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,39*
€ 638,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,60*
€ 632,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,16*
€ 599,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,65*
€ 582,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,66*
€ 541,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.