Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
9102_lager
>
Weidezaun, Elektrozaun
>
230 V Weidezaungeräte
>
Artikel
AKO Power Profi NI7000 Netzgerät, 7,0 Joule
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9102-AVNI7000
Hersteller:
Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
AVNI7000
EAN/GTIN:
4035738007034
Artikeldatenblatt
AKO Power Profi NI7000 Netzgerät
Eigenschaften:
extrem schlagstarkes 230 Volt Netzgerät
ausgestattet mit der AKOtronic Impulstechnik - deutlich sicherer, stromsparender und bei starkem Bewuchs durch extrem hohe Zaunspannungen wesentlich hütesicherer
für lange Zäune mit starkem Bewuchs
ausgelegt für robuste Tierarten wie Rinder, Schafe, Pferde und Wildschweinabwehr
drei LED-Blinkleuchten für Ausgangs- und Erdspannung und Stromverbauch
zeitverzögerte Anpassung der Schlagstärke erhöht die Sicherheit für Mensch und Tier bei Zaunberührung
Alarmfunktion überwacht den Zaun permanent, löst bei Dauerberührung Alarm aus und verlangsamt die Impulsfolge
stark reduzierter Stromverbrauch im Normalbetrieb
Leistungsaufnehme: 9 Watt
produziert nach der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN60335
mit zwei Zaunausgängen (stark/schwach) ausgerüstet
Mikroprozessor gesteuert
Made in Germany
4 Jahre Garantie
Technische Daten:
230 Volt Netzgerät
Leerlaufspannung: 9.700 Volt
Spannung bei 500 Ohm Belastung: 6.400 Volt
Lade-Energie: 10,0 Joule
Impuls-Energie starker Ausgang: 7,0 Joule
Impuls-Energie schwacher Ausgang: 0,55 Joule
maximale Zaunlänge ohne Bewuchs 70 km
maximale Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs 15 km
maximale Zaunlänge bei starkem Bewuchs 7,5 km
maximal für 20 Schafnetze à 50 m
empfohlene Erdstäbe: 4 x 1m oder 2 x 2m
Lieferumfang:
AKO Power Profi NI7000
AKO Zaunprüfer 10 kV LED
... >
9102_lager
>
Weidezaun, Elektrozaun
>
230 V Weidezaungeräte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 249,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,40*
€ 367,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,03*
€ 348,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,10*
€ 341,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen