Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pannensicherer Reifen aus Polyurethan und Achse Ø 20 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pannensicherer Reifen aus Polyurethan und Achse Ø 20 mm, gelb
Pannensicherer Reifen aus Polyurethan und Achse Ø 20 mm, gelb
Pannensicherer Reifen aus Polyurethan und Achse Ø 20 mm, gelb
Pannensicherer Reifen aus Polyurethan und Achse Ø 20 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     9102-AVPSRAD-400GE
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVPSRAD-400GE
EAN/GTIN:
     4029339714002
Pannensicheres Rad 400 x 100 (4.00-8), aus Polyurethan, gelb

Platte Reifen waren gestern - mit pannensicheren Räder machen Sie jede Schubkarre zum Dauerläufer dem nie die Luft ausgeht.
100% Pannensicher
guter Fahrkomfort Stöße werden wie bei Luftreifen absorbiert
Tragfähigkeit mit Luftreifen vergleichbar
wartungsfrei
geringes Eigengewicht
stabile Stahlfelge
mit Rollenlager
Inklusive Achse Ø 20 mm
Ersetzt Schubkarenräder mit der Dimension: 400 x 100 (4.00-8)

Tipp: Die pannensicheren Räder sind mit PU-Schaum gefüllt. Durch diesen Schaum erhalten die Räder einen ähnlich guten Fahrkomfort wie Luftreifen, insbesondere auf unebenen und unbefestigtem Untergrund. Die Räder sollten aber unter Belastung nicht gelagert werden, da hier Standplatten entstehen können. Nutzen Sie die Räder nur zum Transport und entlasten Sie nach dem Gebrauch diese wieder (z.B. Schubkarre entleeren und nicht befüllt über einen längeren Zeitraum stehen lassen).
Kleine Standplatten werden i.d.R. nach wenigen Metern fahrt durch das Durchwalken des Reifens wieder ausgefahren.

Technische Daten:
Bezeichnung: 400 x 100 (4.00-8)
Raddurchmesser: 400 mm
Nabenbreite: 100 mm
Achsdurchmesser: Ø 20 mm
Rollenlager
max. Tragfähigkeit: 100 kg
Stahlfelge 8 Zoll
Gewicht: ca. 3,5 kg
Farbe Felge: rot
Farbe Rad: gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.