Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500x AKO Ringisolatoren, inkl. Stalleimer grün & Einschraubhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500x AKO Ringisolatoren, inkl. Stalleimer grün & Einschraubhilfe
500x AKO Ringisolatoren, inkl. Stalleimer grün & Einschraubhilfe
500x AKO Ringisolatoren, inkl. Stalleimer grün & Einschraubhilfe
500x AKO Ringisolatoren, inkl. Stalleimer grün & Einschraubhilfe
500x AKO Ringisolatoren, inkl. Stalleimer grün & Einschraubhilfe
500x AKO Ringisolatoren, inkl. Stalleimer grün & Einschraubhilfe
500x AKO Ringisolatoren, inkl. Stalleimer grün & Einschraubhilfe
Artikel-Nr.:
     9102-AVRIEIGR500E
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVRIEIGR500E
EAN/GTIN:
     4250822517118
500x AKO Ringisolatoren, inkl. Stalleimer grün & Einschraubhilfe

Klassische Ringisolatoren jetzt im praktischen, stabilen Stalleimer! Die meisten dünnwandigen Einweg-Eimer finden nach dem Zaunbau kaum noch Verwendung oder zeigen schon nach dem ruppigen Einsatz auf der Koppel erste Beschädigungen.
Unsere beliebten Eimer bieten hier einen echten Mehrwert und machen nicht nur auf der Weide beim Zaunbau eine gute Figur, sondern sind auch anschließend noch lange als Stalleimer zu gebrauchen. Herstellt aus robusten, lebensmittelechtem Kunststoff sind diese auch zur Fütterung oder zum Tränken der Tiere bestens geeignet.


AKO Ringisolator:

- klassischer Ringisolator mit durchgehender, verzinkter 5,3 mm Stütze
- äußerst robuster Isolator aus schlagzähen Kunststoff mit Metallkern
- breite Drahtauflage
- für Draht, Litze und Seile (bis Ø8 mm)
- auch für Bänder bis 10 mm geeignet


Stalleimer mit Henkel, 12 l

- Stalleimer mit stabilem Henkel aus Stahl
- aus extra stabilem, bruchsicherem und lebensmittelechtem Kunststoff (PP =Polypropylen)
- Höhe: 25,2 cm
- Durchmesser: Ø33 cm (außen), Ø29 cm (innen)
- Volumen / Inhalt: 12 Liter
- mit eingeprägter innenliegender Füllskala
- mit Aufdruck
- ideal als Futter- / Wassereimer im Stall und Koppel oder auf Turnieren


AKO Einschraubhilfe für alle Ringisolatoren und Maxi-Tape Isolator

- für Bohrmaschinen und Akkuschrauber
- lässt sich aufgrund der runden Form beim Einschrauben sehr leicht handhaben
- neben allen Ringisolatoren auch passend für Maxi Tape Isolatoren und für Isolatoren Modell "Allgäu"


Lieferumfang:

- 500 Stück AKO Ringisolatoren (20 Beutel á 25 Stück)
- 1x Stalleimer, Farbe: grün
- 1x AKO Einschraubhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.