Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-T-Schelle / Kreuzschelle, geteilt, A 3/4" (26,9 mm) x B 3/4" (26,9 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-T-Schelle / Kreuzschelle, geteilt, A 3/4" (26,9 mm) x B 3/4" (26,9 mm)
Doppel-T-Schelle / Kreuzschelle, geteilt, A 3/4" (26,9 mm) x B 3/4" (26,9 mm)
Doppel-T-Schelle / Kreuzschelle, geteilt, A 3/4" (26,9 mm) x B 3/4" (26,9 mm)
Artikel-Nr.:
     9102-AVRS90080033
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVRS90080033
EAN/GTIN:
     4250822505153
Suchbegriffe:
Kreuzschelle
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
T-Stück Rohrverbinder
Doppel-T-Schelle / Kreuzschelle, geteilt, A 3/4" (26,9 mm) x B 3/4" (26,9 mm)

Ausführung der Schelle: feuerverzinkte Ganzstahlausführung

Typ: Doppel-T-Schelle / Kreuzschelle, geteilt
Rohrgröße A: 3/4" (Ø 26,9 mm)
Rohrgröße B: 1/2" 3/4" (Ø 26,9 mm)
Maß X: 44 mm
Maß Y: 129 mm
Schrauben: M10 x 50 mm (2 Stück)
Ausführung: Stahl, feuerverzinkt

Wichtige Hinweise:
Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.

Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.
Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:
Rohrgröße in Zoll = Außendruchmesser in mm
Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
Rohr 1" = Ø 33,7 mm
Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
Rohr 2" = Ø 60,3 mm
Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
Rohr 3" = Ø 88,9 mm

Für eine Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Doppel-T-Schelle
Rohrstärke 1:
3/4"
Rohrstärke 2:
3/4"
Weitere Suchbegriffe: rohr kreuzverbinder, T-Schelle, T-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.