| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9102-AVRS90200093 Herst.-Nr.: AVRS90200093 EAN/GTIN: 4250822515510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verschlusskappe aus Kunststoff, 1/2"
Zum einschlagen in Stahlrohre 1/2" (21,3 mm).
Wichtiger Hinweis:
Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.
Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert. Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.
Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:
Rohrgröße in Zoll = Außendruchmesser in mm
Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm Rohr 1" = Ø 33,7 mm Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm Rohr 2" = Ø 60,3 mm Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm Rohr 3" = Ø 88,9 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rohrstärke 1: | 1/2" |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |