Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querschelle geschweißt, A 2" (60,3 mm) x B 2" (60,3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querschelle geschweißt, A 2" (60,3 mm) x B 2" (60,3 mm)
Querschelle geschweißt, A 2" (60,3 mm) x B 2" (60,3 mm)
Querschelle geschweißt, A 2" (60,3 mm) x B 2" (60,3 mm)
Querschelle geschweißt, A 2" (60,3 mm) x B 2" (60,3 mm)
Querschelle geschweißt, A 2" (60,3 mm) x B 2" (60,3 mm)
Artikel-Nr.:
     9102-AVRS90300083
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVRS90300083
EAN/GTIN:
     4250822502275
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
rohr kreuzverbinder
Querschelle geschweißt, mit 4 Schrauben 10 x 25 mm; A 2" x B 2"

Schelle aus Stahl, feuerverzinkt, mit galvanisch verzinkten Stahlschrauben. Produkt passend für Rohre nach DIN 2440/ DIN 2441 oder ähnlichen Abmessungen.

Ausführung der Schelle: feuerverzinkte Ganzstahlausführung

Bitte beachten Sie, dass die Querschelle geschweißt keine starken schwellenden oder wechselnden Beanspruchungen (Schwingungen) ausgesetzt sein sollte.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass Risse in der Schweißnaht auftreten.
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Querschelle
Rohrstärke 1:
2"
Rohrstärke 2:
2"
Weitere Suchbegriffe: Querschelle, Überkreuzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.