Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querschelle geschweißt, A 1 1/4 "x B 1" (33,7 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querschelle geschweißt, A 1 1/4 "x B 1" (33,7 mm)
Querschelle geschweißt, A 1 1/4 "x B 1" (33,7 mm)
Querschelle geschweißt, A 1 1/4 "x B 1" (33,7 mm)
Querschelle geschweißt, A 1 1/4 "x B 1" (33,7 mm)
Querschelle geschweißt, A 1 1/4 "x B 1" (33,7 mm)
Artikel-Nr.:
     9102-AVRS90300153
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVRS90300153
EAN/GTIN:
     4250822505702
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
rohr kreuzverbinder
Querschelle geschweißt, A 1 1/4 "x B 1" (33,7 mm)

Verbindet zwei durchgängige Rohre über Kreuz.
Bitte beachten Sie, dass die geschweißte Querschellen keine stark schwellenden oder wechselnden Beanspruchungen (Schwingungen) ausgesetzt sein sollten.

Typ: Querschelle, geschweißt, dreiteilig
Rohrgröße A: 1 1/4" (42,4 mm)
Rohrgröße B: 1" (33,7 mm)
Maß X: 45 mm
Maß Z: 115 mm
Maß Y: 35 mm
Maß W: 95 mm
inkl. Schrauben: M10 x 25 mm (4 Stück)
Ausführung: Stahl, feuerverzinkt


Wichtiger Hinweis:
Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.
Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:
Rohrgröße in Zoll = Außendruchmesser in mm
Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
Rohr 1" = Ø 33,7 mm
Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
Rohr 2" = Ø 60,3 mm
Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
Rohr 3" = Ø 88,9 mm
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Querschelle
Rohrstärke 1:
1 1/4"
Rohrstärke 2:
1"
Weitere Suchbegriffe: Querschelle, Überkreuzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.