Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbindungsschelle 2" (Ø60,3 mm), schwere Ausführung, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbindungsschelle 2" (Ø60,3 mm), schwere Ausführung, feuerverzinkt
Rohrverbindungsschelle 2" (Ø60,3 mm), schwere Ausführung, feuerverzinkt
Rohrverbindungsschelle 2" (Ø60,3 mm), schwere Ausführung, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     9102-AVRS90320033
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVRS90320033
EAN/GTIN:
     4250822516012
Suchbegriffe:
Verbindungsschelle
Rohrverbindungsschelle 2" (Ø60,3 mm), schwere Ausführung, feuerverzinkt

Für Rohrdurchmesser A: 2" (Ø60,3 mm)
Maß X: 200 mm
Maß Y: 92 mm
Bohrungen Seite: Ø 11 mm
Bohrungen oben: Ø 7 mm
inkl. Schrauben: M10 x 35 mm (4 Stück)
feuerverzinkte Ganzstahlausführung


Wichtiger Hinweis:

Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.

Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:

Rohrgröße in Zoll = Außendruchmesser in mm

- Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
- Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
- Rohr 1" = Ø 33,7 mm
- Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
- Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
- Rohr 2" = Ø 60,3 mm
- Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
- Rohr 3" = Ø 88,9 mm
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Verbindungsschelle
Rohrstärke 1:
2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.