Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Loch-T-Schelle, A 1 1/2" (48,3 mm) x B 1 1/2" (48,3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Loch-T-Schelle, A 1 1/2" (48,3 mm) x B 1 1/2" (48,3 mm)
2-Loch-T-Schelle, A 1 1/2" (48,3 mm) x B 1 1/2" (48,3 mm)
2-Loch-T-Schelle, A 1 1/2" (48,3 mm) x B 1 1/2" (48,3 mm)
Artikel-Nr.:
     9102-AVRS90540093
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVRS90540093
EAN/GTIN:
     4250822506204
Suchbegriffe:
T-Schelle
T-Verbinder
2-Loch-T-Schelle, A 1 1/2" (48,3 mm) x B 1 1/2" (48,3 mm)

Zum herstellen einer T-Verbindung zweier Rohre. Das Rohr (A) ist durchgängig. Zwei Schrauben auf beiden Seiten des Querrohres sorgen für eine sichere Klemmung.

Typ: 2-Loch-T-Schelle, zweiteilig
Rohrgröße A: 1 1/2" (48,3 mm)
Rohrgröße B: 1 1/2" (48,3 mm)
Maß X: 75 mm
Maß Y: 150 mm
Maß H: 34 mm
Schrauben: M10 x 40 mm, M10 x 80 mm (je 1 Stück)
Ausführung: Stahl, feuerverzinkt

Wichtige Hinweise:
Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.

Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.
Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:
Rohrgröße in Zoll = Außendruchmesser in mm
Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
Rohr 1" = Ø 33,7 mm
Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
Rohr 2" = Ø 60,3 mm
Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
Rohr 3" = Ø 88,9 mm

Für eine Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
T-Schelle
Rohrstärke 1:
1 1/2"
Rohrstärke 2:
1 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.