Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERBL SH30 heizbares Schwimmertränkebecken, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERBL SH30 heizbares Schwimmertränkebecken, 230 V
KERBL SH30 heizbares Schwimmertränkebecken, 230 V
KERBL SH30 heizbares Schwimmertränkebecken, 230 V
KERBL SH30 heizbares Schwimmertränkebecken, 230 V
KERBL SH30 heizbares Schwimmertränkebecken, 230 V
KERBL SH30 heizbares Schwimmertränkebecken, 230 V
KERBL SH30 heizbares Schwimmertränkebecken, 230 V
Artikel-Nr.:
     9102-AVSH30-230
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     AVSH30-230
EAN/GTIN:
     4018653923207
Artikeldatenblatt
KERBL SH30 heizbares Schwimmertränkebecken, 230 V

Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff mit integriertem Heizkabel
Heizkabel (ca. 31 W) zur Beheizung von Tränkebecken und Ventil
frostsicher bis ca. -15 °C
integriertes Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +5 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C)
Heizkabel einfach austauschbar
für Umlaufheizsysteme geeignet
Ventilabdeckung mit Schnapphaken für schnellen Zugang
Volumen: 5 l
Wasserdurchfluss: ca. 6,5 l/min (2-3 bar)
Wasseranschluss 1/2" von links und rechts möglich
mit Ventil Art. 22182 auch für Anschluss an Niederdruck geeignet
inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung
geeignet für Wand- und Rohrbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 122,70*
9102_lager
31
€ 5,99*
ab € 115,78*
€ 143,60*
Preise: 9102_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
Lagerstand: 9102_lager
Versand: 9102_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9102_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.