Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERDE Schwimmerventil Messing, 1 1/2", mit Schwimmerkugel 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVERDE Schwimmerventil Messing, 1 1/2", mit Schwimmerkugel 220 mm
AVERDE Schwimmerventil Messing, 1 1/2", mit Schwimmerkugel 220 mm
AVERDE Schwimmerventil Messing, 1 1/2", mit Schwimmerkugel 220 mm
AVERDE Schwimmerventil Messing, 1 1/2", mit Schwimmerkugel 220 mm
AVERDE Schwimmerventil Messing, 1 1/2", mit Schwimmerkugel 220 mm
AVERDE Schwimmerventil Messing, 1 1/2", mit Schwimmerkugel 220 mm
AVERDE Schwimmerventil Messing, 1 1/2", mit Schwimmerkugel 220 mm
Artikel-Nr.:
     9102-AVSVM-48
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVSVM-48
EAN/GTIN:
     4250822514360
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
schwimmerventil messing 1/2"
schwimmerventil messing
schwimmerventil
Schwimmerventil Messing, 1 1/2", mit Schwimmerkugel 220 mm

Messingventile mit offener Bauart, inkl. Schwimmerkugel. Ideal zur schnellen Nachspeisung von Wasserbehältern.

- Hochwertiges, robustes und korrosionsbeständiges Schwimmerventil mit hoher Durchflussmenge aus Messing.
- Inkl. Schwimmerkugel Ø 220 mm.
- Ideal zur Wasserstandsregulierung in großen Behältern, Tanks, Teichanlagen oder Trögen.
- Die einstellbare Schwimmerkugel kann auf dem Ventilarm verschoben werden und sorgt für eine individuelle Anpassung des Wasserstands.
- Bei fallenden Wasserspiegel öffnet das Ventil automatisch und füllt selbstständig bis zur eingestellten Füllhöhe wieder nach.
- Das Ventil schließt automatisch und zuverlässig die Wasserzufuhr.
- Auch geeignet für Weidetränken. Hier sollte das Ventil / der Ventilarm außer Reichweite der Tiere befestigt bzw. geschützt werden.

Offene Bauart: Durch die offene Bauart besitzen die Ventile eine große Ventilbohrung und erreichen dadurch eine hohe Durchflussmenge - auch für Niederdruck geeignet. Die Ventile sind aber nicht hermetisch abgedichtet.


Technische Daten:

- Anschluss: 1 1/2" AG
- Material Ventil: Messing
- Material Ventilarm: Edelstahl
- Material Schwimmer: Kunststoff
- Gewicht: ca. 2.091 g
- Durchflussmenge bei 2 bar: ca. 412 l/min
- Durchflussmenge bei 4 bar: ca. 582 l/min
- Durchflussmenge bei 6 bar: ca. 713 l/min
- Für Hoch- und Niederdruck geeignet
- bis max. 6 bar
- bis max. Temperatur von 80°C verwendbar
- Schwimmerarm individuell einstellbar
- Schwimmkugel: Kunststoff, Ø 220 mm
- Wasserauslass: 1 1/4" IG
- Kunststoffrohr ca. 40 cm für Wasserauslass, kann gekürzt werden

Das Kunststoffrohr für den 1 1/4" IG Auslass sorgt für einen ruhigen Wasserzulauf im Behälter. Kann bei Bedarf aber auch entfernt werden.


Maße (siehe Zeichung letztes Bild):

- Düsendurchmesser ØH: 21 mm
- Einbaulänge LT: 585 mm
- Länge Schwimmerarm LA: 505 mm
- Anschluss DN: 1 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.