Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenhalter-Set mit Fußplatte, 1" (Ø 33,7 mm), offen, 2 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenhalter-Set mit Fußplatte, 1" (Ø 33,7 mm), offen, 2 Stück, schwarz
Stangenhalter-Set mit Fußplatte, 1" (Ø 33,7 mm), offen, 2 Stück, schwarz
Stangenhalter-Set mit Fußplatte, 1" (Ø 33,7 mm), offen, 2 Stück, schwarz
Stangenhalter-Set mit Fußplatte, 1" (Ø 33,7 mm), offen, 2 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     9102-AVU131R-2
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVU131R-2
EAN/GTIN:
     4250822516289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Stangenhalter-Set mit Fußplatte, 1" (Ø 33,7 mm), offen, 2 Stück, schwarz

Runde Fußplatte zum Einhängen von Rohren / Stangen. Hervorragend geeignet als Stangenhalter für Kleiderstangen, Messebau, Klimmzugstange, etc. Stange kann nachträglich eingelegt oder entfernt werden.
Set mit 2 Fußplatten, gespiegelt.

Dieser Rohrverbinder ist schwarz lackiert. Die Lackierung dringt tief in das Material ein, ist nicht UV-beständig und daher nicht für den Außeneinsatz geeignet.

- für Stahlrohre mit 1" (Ø 33,7 mm) Außendurchmesser
- Set mit 2 Verbinder (rechts / links)
- Maße: Ø84 x 36 mm
- 3 Bohrungen: Ø6 mm
- Material: Temperguss
- Oberfläche: feuerverzinkt, schwarz lackiert
- Schraube: Edelstahl
- Maße Schraube: 1/4" x 12,5 mm (BSP)
- Werkzeug: Innensechskant 1/4"
- Gewicht: ca. 0,31 kg / Stück


Wichtige Hinweise:

Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.

Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.

Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:

Rohrgröße in Zoll = Außendurchmesser in mm

- Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
- Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
- Rohr 1" = Ø 33,7 mm
- Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
- Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
- Rohr 2" = Ø 60,3 mm
- Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
- Rohr 3" = Ø 88,9 mm
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings schwarz, tempergußfittings, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.