Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KALU LED 3 Wand- und Deckenleuchte, 60°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KALU LED 3 Wand- und Deckenleuchte, 60°, schwarz
KALU LED 3 Wand- und Deckenleuchte, 60°, schwarz
KALU LED 3 Wand- und Deckenleuchte, 60°, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1000131
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000131
EAN/GTIN:
     4024163177481
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

KALU LED 3 Wand- und Deckenleuchte, 60°, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: 1000131
  • Größe: L∕ B∕ H: 43∕ 8,9∕ 16 cm
  • Marke: SLV
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 350/700 A
  • Produktart: Deckenleuchte
  • EPREL Nr.: 916610
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Leistungsaufnahme: 47 W
  • Lichtstrom: 3000 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 163,80*
€ 194,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,52*
€ 210,71*
€ 5,95*
ab € 183,77*
€ 218,76*
Frei Haus
ab € 191,55*
€ 227,44*
Frei Haus
ab € 197,96*
€ 234,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000135
ab € 204,46*
Ähnlich
SLV
1000129
ab € 107,94*
Ähnlich
SLV
1000127
ab € 65,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.