Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Deckenleuchte ROX CEILING OUT, QPAR11, IP44, GU10 max. 50W, Alu gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Deckenleuchte ROX CEILING OUT, QPAR11, IP44, GU10 max. 50W, Alu gebürstet
Outdoor Deckenleuchte ROX CEILING OUT, QPAR11, IP44, GU10 max. 50W, Alu gebürstet
Outdoor Deckenleuchte ROX CEILING OUT, QPAR11, IP44, GU10 max. 50W, Alu gebürstet
Outdoor Deckenleuchte ROX CEILING OUT, QPAR11, IP44, GU10 max. 50W, Alu gebürstet
Outdoor Deckenleuchte ROX CEILING OUT, QPAR11, IP44, GU10 max. 50W, Alu gebürstet
Outdoor Deckenleuchte ROX CEILING OUT, QPAR11, IP44, GU10 max. 50W, Alu gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-1000332
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000332
EAN/GTIN:
     4024163180771
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte

Outdoor Deckenleuchte ROX CEILING OUT, QPAR11, IP44, GU10 max. 50W, Alu gebürstet

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmitteltyp: QPAR51
  • Größe: Ø∕ H: 12,5∕ 12,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Leuchtmittel: 1x GU10 max. 50W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Artikelnummer: 1000332
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außendeckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,46*
€ 68,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,93*
€ 73,13*
€ 5,95*
ab € 61,15*
€ 75,91*
€ 5,00*
ab € 63,53*
€ 78,56*
€ 8,50*
ab € 78,60*
€ 78,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,68*
Zubehör
SLV
1005280
ab € 20,57*
Zubehör
SLV
1005279
ab € 20,51*
Zubehör
SLV
1005278
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.