Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenleuchte AVO TRIPLE QPAR51, 3-flammig 3x GU10, dreh- und neigbar, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenleuchte AVO TRIPLE QPAR51, 3-flammig 3x GU10, dreh- und neigbar, Silbergrau
Wand- und Deckenleuchte AVO TRIPLE QPAR51, 3-flammig 3x GU10, dreh- und neigbar, Silbergrau
Wand- und Deckenleuchte AVO TRIPLE QPAR51, 3-flammig 3x GU10, dreh- und neigbar, Silbergrau
Wand- und Deckenleuchte AVO TRIPLE QPAR51, 3-flammig 3x GU10, dreh- und neigbar, Silbergrau
Wand- und Deckenleuchte AVO TRIPLE QPAR51, 3-flammig 3x GU10, dreh- und neigbar, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-1000894
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000894
EAN/GTIN:
     4024163191869
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand- und Deckenleuchte AVO TRIPLE QPAR51, 3-flammig 3x GU10, dreh- und neigbar, Silbergrau

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Kolbenform: PAR51
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,71 kg
  • Farbe: silbergrau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Drehbereich: 320 °
  • Klassische Wand- und Deckenspot-Leiste mit drei dreh- und neigbaren Leuchtenköpfen.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Strahlerleiste
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Stahl
  • Größe: L∕ B∕ H: 40∕ 11,5∕ 9,5 cm
  • Netzanschluss: Klemme
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Dimmbar: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leuchtmittel: 3x GU10 QPAR51
  • Artikelnummer: 1000894
  • Die AVO Serie ist mir 1- bis 4-flammigen Versionen in schwarz, weiß und Silbergrau erhältlich.
  • Einsatzbereich: Wand
  • AVO Strahler sind auch für 1- und 3-Phasen Hochvolt-Schienensysteme erhältlich.
  • Für wechselbare GU10 QPAR51 Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Bei Verwendung von Halogenlampen wird eine Montagehöhe >250cm empfohlen.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Netzspannung.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,91*
€ 34,91*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,94*
€ 46,05*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.