Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauspot NEW TRIA 68 SQUARE, 7.3W 1800-3000K 440lm 38°, CRI>95, schwenkbar, TRIAC Dim-to-Warm, Alu gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauspot NEW TRIA 68 SQUARE, 7.3W 1800-3000K 440lm 38°, CRI>95, schwenkbar, TRIAC Dim-to-Warm, Alu gebürstet
LED Deckeneinbauspot NEW TRIA 68 SQUARE, 7.3W 1800-3000K 440lm 38°, CRI>95, schwenkbar, TRIAC Dim-to-Warm, Alu gebürstet
LED Deckeneinbauspot NEW TRIA 68 SQUARE, 7.3W 1800-3000K 440lm 38°, CRI>95, schwenkbar, TRIAC Dim-to-Warm, Alu gebürstet
LED Deckeneinbauspot NEW TRIA 68 SQUARE, 7.3W 1800-3000K 440lm 38°, CRI>95, schwenkbar, TRIAC Dim-to-Warm, Alu gebürstet
LED Deckeneinbauspot NEW TRIA 68 SQUARE, 7.3W 1800-3000K 440lm 38°, CRI>95, schwenkbar, TRIAC Dim-to-Warm, Alu gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-1001993
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001993
EAN/GTIN:
     4024163222143
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbauspot NEW TRIA 68 SQUARE, 7.3W 1800-3000K 440lm 38°, CRI>95, schwenkbar, TRIAC Dim-to-Warm, Alu gebürstet

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 1800 - 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, TRIAC
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: 1001993
  • Zubehör: Blattfedern incl
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Hochwertiger moderner Ersatz für Einbauleuchten mit 68mm Einbaudurchmesser.
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 440 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED
  • Leistungsaufnahme: 7,3 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Gewicht: 0,238 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >95 Ra
  • EPREL Nr.: 916436
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 4 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Komfortabler Deckenausschnitt für Standard-Bohrkrone.
  • Materialstärke Einbaufläche: max. 2 cm.
  • Mit Dim-to-Warm-Technologie.
  • Langlebige LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe CRI >95.
  • Fertig für direkten Anschluss an 230V~.
  • Strahler ist um 30° schwenkbar.
  • Auch als Version mit runder Blende erhältlich.
  • Auch als Modell ohne installiertes LED-Modul für wechselbare GU10 Leuchtmittel erhältlich.
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,00*
€ 19,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,92*
€ 25,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,84*
€ 65,47*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 118,26*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.