Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Wandleuchte SITRA UP/DOWN WL, IP44, 17W 3000K 976lm 55°, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Outdoor Wandleuchte SITRA UP/DOWN WL, IP44, 17W 3000K 976lm 55°, Anthrazit
LED Outdoor Wandleuchte SITRA UP/DOWN WL, IP44, 17W 3000K 976lm 55°, Anthrazit
LED Outdoor Wandleuchte SITRA UP/DOWN WL, IP44, 17W 3000K 976lm 55°, Anthrazit
LED Outdoor Wandleuchte SITRA UP/DOWN WL, IP44, 17W 3000K 976lm 55°, Anthrazit
LED Outdoor Wandleuchte SITRA UP/DOWN WL, IP44, 17W 3000K 976lm 55°, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-1002018
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002018
EAN/GTIN:
     4024163222365
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Outdoor Wandleuchte SITRA UP/DOWN WL, IP44, 17W 3000K 976lm 55°, Anthrazit

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Artikelnummer: 1002018
  • Zubehör: Treiber incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieverbrauch: 17 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 954801
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 12,5∕ 16 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 2x 55 °
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 2x 488 lm
  • Schutzklasse: 1
  • Für den direkten Anschluss an 230V~.
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP 44
  • Leistungsaufnahme: 17 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Dimmbar: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: Glas
  • Auch als einflammiges Modell verfügbar.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 62,59*
€ 78,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,73*
€ 83,74*
€ 5,00*
ab € 73,04*
€ 90,35*
€ 8,50*
ab € 90,60*
€ 90,60*
Frei Haus
ab € 75,26*
€ 93,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
232445
ab € 53,62*
Ähnlich
SLV
1002032
ab € 48,99*
Ähnlich
SLV
229535
ab € 36,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.