Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außenwandeinbaustrahler
>
Artikel
Außenleuchte DOWNUNDER OUT SQUARE WL LED Wandeinbauleuchte, 4,5W, 3000/4000K, 150lm, IP65, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 911
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-1002869
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1002869
EAN/GTIN:
4024163230650
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Außenleuchte DOWNUNDER OUT SQUARE WL LED Wandeinbauleuchte, 4,5W, 3000/4000K, 150lm, IP65, anthrazit
Marke:
SLV
Farbtemperatur:
3000/4000 K
IP-Schutzart:
IP65
Mittlere Lampenlebensdauer:
30000 Std.
Material:
Aluminium
Leistungsaufnahme:
4,5 W
Betriebsspannung:
100-277 V~
Montageart:
Aufbau Montage
Nennstrom:
sek. 0,5 A
Artikelnummer:
1002869
Lichtstrom:
150 lm
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Produktart:
Außeneinbauleuchte
Schutzklasse:
1
Größe:
B∕ H∕ T: 13,2∕ 13,2∕ 3,7 cm
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Wand
EPREL Nr.:
916443
Farbe:
anthrazit
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Gewicht:
0,43 kg
Abgabemenge:
1 Stück
Leuchtmittel im Lieferumfang:
ja
... >
Lager 911
>
Außenleuchten
>
Einbauleuchten
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Außenleuchten
... >
Lager 911
>
Außenleuchten
>
LED Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
,
Außen-Einbaustrahler
,
Außeneinbauleuchte
,
Außeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Außen-Wandeinbauleuchte
,
Außen-Wandeinbaustrahler
,
Außenwandeinbauleuchte
,
Außenwandeinbaustrahler
,
Outdoor-Wandeinbauleuchte
,
Outdoor-Wandeinbaustrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Außenwandleuchte
,
Orientierungsleuchte
,
Orientierungslicht
,
Wandeinbaulampe
,
Wandeinbauleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
wandeinbauleuchte led 3000k
,
led außenwandleuchte
,
wandeinbaulampe led
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 55,64*
€ 70,63*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,20*
€ 75,60*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 80,40*
€ 80,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,93*
€ 80,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 82,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV 143261 Beleuchtungs-Zubehör L-Verbinder
SLV
143261
ab € 8,65*
Ähnlich
SLV 143271 Lichtmontage & Zubehör Schienenverbinder
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV 1PHASEN-EINBAUSCHIENE L-Verbinder
SLV
143251
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV 231015 Wandbeleuchtung 4,7 W
SLV
231015
ab € 48,19*
Ähnlich
SLV FEED-IN
SLV
143241
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV PEMA LED 3,8 W
SLV
231012
ab € 48,67*
Ähnlich
SLV PEMA Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV
231010
ab € 48,64*
Ähnlich
SLV Stabiliser Corner Connector L-Verbinder
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen