Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 68 I CS LED, eckig, 5,3W, 38°, 300lm, inkl. Treiber und Clipfedern, 2700K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 68 I CS LED, eckig, 5,3W, 38°, 300lm, inkl. Treiber und Clipfedern, 2700K, silber
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 68 I CS LED, eckig, 5,3W, 38°, 300lm, inkl. Treiber und Clipfedern, 2700K, silber
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 68 I CS LED, eckig, 5,3W, 38°, 300lm, inkl. Treiber und Clipfedern, 2700K, silber
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 68 I CS LED, eckig, 5,3W, 38°, 300lm, inkl. Treiber und Clipfedern, 2700K, silber
Artikel-Nr.:
     911-1003064
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003064
EAN/GTIN:
     4024163232531
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 68 I CS LED, eckig, 5,3W, 38°, 300lm, inkl. Treiber und Clipfedern, 2700K, silber

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Nennstrom: sek. 0,35 A
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtentyp: Deckenleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Leistungsaufnahme: 5,3 W
  • Gewicht: 0,19 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: silber
  • EPREL Nr.: 916479
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 3,3 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Einbautiefe: 3,5 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 1003064
  • Zubehör: Treiber incl
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,11*
€ 12,11*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,50*
€ 16,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,58*
€ 40,97*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 55,18*
€ 72,68*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.