Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 3000K 2700lm 75°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 3000K 2700lm 75°, Weiß
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 3000K 2700lm 75°, Weiß
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 3000K 2700lm 75°, Weiß
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 3000K 2700lm 75°, Weiß
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 3000K 2700lm 75°, Weiß
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 3000K 2700lm 75°, Weiß
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 3000K 2700lm 75°, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-1004687
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004687
EAN/GTIN:
     4024163248372
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 3000K 2700lm 75°, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Steckertyp: Adapter
  • Der etwas andere Schienenstrahler: lange Ausführung mit integriertem Raster.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Schwenkbereich: 120 °
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Gewicht: 1,145 kg
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: direkt
  • Größe: L∕ B∕ H: 41∕ 5,6∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 103.85 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 916350
  • Energieverbrauch: 26 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Ausstrahlungswinkel: 75 °
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Artikelnummer: 1004687
  • Lichtstrom: 2700 lm
  • Sehr gute Farbwiedergabe: CRi >90. Geringe Blendwirkung: UGR <25.
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Erhältlich mit warmweißer oder neutralweißer Lichtabgabe in den Gehäusefarben schwarz und weiß.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Der Strahler ist seitlich zur Schiene schwenkbar. Zur optimalen Ausrichtung ist eine Skala in 15°-Schritten am Gelenk angebracht.
  • Systemleistung: 26W
  • Optimal zu ergänzen mit dem 3-Phasen Schienen-Flächenstrahler SIGHT TRACK mit diffuser CCT-Lichtabgabe.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 75,15*
€ 93,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,35*
€ 100,87*
€ 5,00*
ab € 88,55*
€ 108,31*
€ 8,50*
ab € 109,20*
€ 109,20*
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 112,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143621
ab € 55,00*
Ähnlich
SLV
133481
ab € 49,28*
Ähnlich
SLV
1004688
ab € 75,18*
Ähnlich
SLV
1004689
ab € 75,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.