Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte KARPO MAGN WL, 3000K, 430lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandleuchte KARPO MAGN WL, 3000K, 430lm, weiß
LED Wandleuchte KARPO MAGN WL, 3000K, 430lm, weiß
LED Wandleuchte KARPO MAGN WL, 3000K, 430lm, weiß
LED Wandleuchte KARPO MAGN WL, 3000K, 430lm, weiß
LED Wandleuchte KARPO MAGN WL, 3000K, 430lm, weiß
LED Wandleuchte KARPO MAGN WL, 3000K, 430lm, weiß
LED Wandleuchte KARPO MAGN WL, 3000K, 430lm, weiß
LED Wandleuchte KARPO MAGN WL, 3000K, 430lm, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1004707
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004707
EAN/GTIN:
     4024163248570
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte KARPO MAGN WL, 3000K, 430lm, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Stromaufnahme: 500 mA
  • Artikelnummer: 1004707
  • Produktart: Wandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Größe: B∕ H∕ T: 8∕ 12∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916523
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 0,34 kg
  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 430 lm
  • Systemleistung: 6,2W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: weiß
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 7 cm
  • Material: Stahl
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Weitere Suchbegriffe: slv anbauleuchte, anbauleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 81,41*
€ 100,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,12*
€ 108,56*
€ 5,00*
ab € 95,05*
€ 116,67*
€ 8,50*
ab € 118,20*
€ 118,20*
Frei Haus
ab € 99,04*
€ 120,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004706
ab € 81,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.