Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 30cm / Höhe 20cm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 30cm / Höhe 20cm, Grau
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 30cm / Höhe 20cm, Grau
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 30cm / Höhe 20cm, Grau
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 30cm / Höhe 20cm, Grau
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 30cm / Höhe 20cm, Grau
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 30cm / Höhe 20cm, Grau
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 30cm / Höhe 20cm, Grau
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 30cm / Höhe 20cm, Grau
Artikel-Nr.:
     911-1004774
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004774
EAN/GTIN:
     4024163249249
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm

Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 30cm / Höhe 20cm, Grau

  • Zubehör: Acrylscheibe excl
  • Artikelnummer: 1004774
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zylindrischer Leuchtenschirm aus hochwertigem Stoff.
  • Produktart: Schirm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Systemgebunden
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 30∕ 20∕ 30∕ 30,8 cm
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Marke: SLV
  • Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen.
  • Material: Stahl
  • Zubehör: Diffusor excl
  • Auch als konischer Schirm erhältlich.
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Material: Textil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,93*
€ 30,19*
€ 8,50*
ab € 31,80*
€ 31,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,63*
€ 32,51*
€ 5,00*
ab € 25,54*
€ 35,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,86*
€ 38,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
155570
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.