Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® XL PHASE, 36W, 4000K, 60°, weiß / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® XL PHASE, 36W, 4000K, 60°, weiß / schwarz
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® XL PHASE, 36W, 4000K, 60°, weiß / schwarz
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® XL PHASE, 36W, 4000K, 60°, weiß / schwarz
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® XL PHASE, 36W, 4000K, 60°, weiß / schwarz
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® XL PHASE, 36W, 4000K, 60°, weiß / schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1005740
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005740
EAN/GTIN:
     4024163260541
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® XL PHASE, 36W, 4000K, 60°, weiß / schwarz

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • UGR: < 25
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 12∕ 25,8∕ 20∕ 12 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 791850
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Marke: SLV
  • Lichtausbeute: 96,1111 lm/W
  • Lichtstrom: 3460 lm
  • Stromaufnahme: 900 mA
  • Material: Aluminium
  • Nennstrom: 0,9 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 1005740
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • UGR: 25
  • Farbe: weiß
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 68,35*
€ 85,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,99*
€ 92,31*
€ 8,50*
ab € 99,00*
€ 99,00*
€ 5,00*
ab € 79,80*
€ 99,17*
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 103,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006170
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.