Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Verbinder TRACK 48V, DALI, elektrisch, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Verbinder TRACK 48V, DALI, elektrisch, IP20, weiß
Flexibler Verbinder TRACK 48V, DALI, elektrisch, IP20, weiß
Flexibler Verbinder TRACK 48V, DALI, elektrisch, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1006574
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006574
EAN/GTIN:
     4024163271721

Flexibler Verbinder TRACK 48V, DALI, elektrisch, IP20, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: SLV
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 23∕ 1,6∕ 1,9 cm
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Artikelnummer: 1006574
  • Gewicht: 0,055 kg
  • Farbe: weiß
  • Produktart: 3-Phasen Flexverbinder
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 3
  • Stromaufnahme: 16 A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,00*
€ 17,01*
€ 8,50*
ab € 17,40*
€ 17,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,99*
€ 18,38*
€ 5,00*
ab € 14,01*
€ 19,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006573
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.