Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset für TRACK 48V, 1m Stange, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset für TRACK 48V, 1m Stange, IP20, weiß
Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset für TRACK 48V, 1m Stange, IP20, weiß
Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset für TRACK 48V, 1m Stange, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1006602
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006602
EAN/GTIN:
     4024163271448
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset für TRACK 48V, 1m Stange, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,204 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Stahl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Schienenverstärkungsplatte
  • Artikelnummer: 1006602
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,60*
€ 12,60*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,75*
€ 12,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 13,75*
€ 5,00*
ab € 10,21*
€ 14,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006604
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.