Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1007347
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007347
EAN/GTIN:
     4024163276429

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007347
  • Zubehör: Blattfedern incl
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 3,4 cm
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
  • Zubehör: Clipfedern incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,33*
€ 14,89*
€ 8,50*
ab € 14,94*
€ 14,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 16,13*
€ 5,00*
ab € 12,04*
€ 17,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,17*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007382
ab € 18,72*
Zubehör
SLV
1007422
ab € 23,12*
Zubehör
SLV
1007381
ab € 18,58*
Zubehör
SLV
1007421
ab € 23,20*
Zubehör
SLV
1007431
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.