Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul NEW TRIA®, rund, 60°, 13,3W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Modul NEW TRIA®, rund, 60°, 13,3W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA®, rund, 60°, 13,3W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA®, rund, 60°, 13,3W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA®, rund, 60°, 13,3W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA®, rund, 60°, 13,3W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA®, rund, 60°, 13,3W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1007412
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007412
EAN/GTIN:
     4024163277556
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Modul NEW TRIA®, rund, 60°, 13,3W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: 1007412
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 7∕ 7∕ 7∕ 5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,22 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 13,3 W
  • Lichtausbeute: 90,2256 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Modul
  • Stromaufnahme: 0,35 A
  • Sekundärspannung: 350 mA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 39,23*
€ 52,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 56,93*
€ 8,50*
ab € 57,00*
€ 57,00*
€ 5,00*
ab € 45,77*
€ 61,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,37*
€ 66,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007410
ab € 39,24*
Ähnlich
SLV
1007409
ab € 39,07*
Ähnlich
SLV
1007384
ab € 18,68*
Ähnlich
SLV
1007383
ab € 18,54*
Ähnlich
SLV
1007382
ab € 18,72*
Ähnlich
SLV
1007381
ab € 18,58*
Ähnlich
SLV
1007411
ab € 39,00*
Ähnlich
SLV
1007421
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.