Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Deckenaufbauleuchte PHOTONI, IP55 IK08, E27, seeluft-beständig, konisch, Glas opal, rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Deckenaufbauleuchte PHOTONI, IP55 IK08, E27, seeluft-beständig, konisch, Glas opal, rost
Outdoor Deckenaufbauleuchte PHOTONI, IP55 IK08, E27, seeluft-beständig, konisch, Glas opal, rost
Outdoor Deckenaufbauleuchte PHOTONI, IP55 IK08, E27, seeluft-beständig, konisch, Glas opal, rost
Outdoor Deckenaufbauleuchte PHOTONI, IP55 IK08, E27, seeluft-beständig, konisch, Glas opal, rost
Outdoor Deckenaufbauleuchte PHOTONI, IP55 IK08, E27, seeluft-beständig, konisch, Glas opal, rost
Outdoor Deckenaufbauleuchte PHOTONI, IP55 IK08, E27, seeluft-beständig, konisch, Glas opal, rost
Artikel-Nr.:
     911-1007582
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007582
EAN/GTIN:
     4024163280990
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor Deckenaufbauleuchte PHOTONI, IP55 IK08, E27, seeluft-beständig, konisch, Glas opal, rost

  • Preise und Auszeichnungen: German Design Award 2024 Gewinner
  • Abstrahlrichtung: up / down
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / IP68 Verbindungsbox (inkl.)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x LED E27 max. 13W, max. Ø / Länge: 6cm / 11,6cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: rost
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,97 kg
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe / Birnenlampe / Stablampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP55
  • Hinweise: Bitte maximale Abmessungen des einzusetzenden Leuchtmittels beachten!
  • Größe: Ø∕ H: 25∕ 17,5 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007582
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Außendeckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Prämierte, minimalistische Außenleuchte mit direkt-indirekter Abstrahlung.
  • Material: Glas
  • Größe: Deckenanschluss-Ø: 9 cm
  • Wetterfest, robust und geschützt vor Vandalismus - geeignet für private und öffentliche Bereiche.
  • Gehäuse aus Aluminium, blendfreies Opal-Schutzglas.
  • Für wechselbare E27 LED Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie selbst über Leistung, Lichtfarbe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Erhältlich in mattem Schwarz und in moderner Rost-Optik.
  • Weitere passende Artikel der Serie PHOTONI erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 40,98*
€ 55,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,03*
€ 59,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,03*
€ 69,16*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,23*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.