Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-Deckenaufbauleuchte VARYT, rund, 1x E14, max. 6W, IP44, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bad-Deckenaufbauleuchte VARYT, rund, 1x E14, max. 6W, IP44, weiß
Bad-Deckenaufbauleuchte VARYT, rund, 1x E14, max. 6W, IP44, weiß
Bad-Deckenaufbauleuchte VARYT, rund, 1x E14, max. 6W, IP44, weiß
Bad-Deckenaufbauleuchte VARYT, rund, 1x E14, max. 6W, IP44, weiß
Bad-Deckenaufbauleuchte VARYT, rund, 1x E14, max. 6W, IP44, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1007606
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007606
EAN/GTIN:
     4024163280754
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Bad-Deckenaufbauleuchte VARYT, rund, 1x E14, max. 6W, IP44, weiß

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK02 bis 0,20 Joule
  • Produktart: Deckenleuchte
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,52 kg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: C35
  • Farbe: weiß
  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 12∕ 17,8 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: 1007606
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,09*
€ 84,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,51*
€ 91,81*
€ 8,50*
ab € 95,40*
€ 95,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,24*
€ 107,57*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.