Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte VARYT, E14, IP20, messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte VARYT, E14, IP20, messing
Tischleuchte VARYT, E14, IP20, messing
Tischleuchte VARYT, E14, IP20, messing
Tischleuchte VARYT, E14, IP20, messing
Tischleuchte VARYT, E14, IP20, messing
Tischleuchte VARYT, E14, IP20, messing
Artikel-Nr.:
     911-1007623
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007623
EAN/GTIN:
     4024163280587
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Tischleuchte VARYT, E14, IP20, messing

  • Gewicht: 0,68 kg
  • Farbe: Messing
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 12∕ 19,2 cm
  • Marke: SLV
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: 1007623
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Tischleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: C35
  • Material: Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 74,53*
€ 95,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,66*
€ 102,91*
€ 8,50*
ab € 108,00*
€ 108,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,07*
€ 121,50*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.