Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, schwarz
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, schwarz
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, schwarz
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, schwarz
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-113840
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113840
EAN/GTIN:
     4024163150361
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, schwarz

  • Größe: L∕ B∕ H: 31,5∕ 16,5∕ 12,5 cm
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Decke
  • Kolbenform: PAR111
  • Material: Aluminium
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: eckig
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 113840
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 2x GU10 / QPAR111, max. 75W
  • Farbe: schwarz
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Drehbereich: 360 °
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 30 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 15,5 cm
  • Gewicht: 0,74 kg
  • Leuchtmitteloptionen (excl.): LED
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Materialstärke Decke: 30mm max.
  • Verwendung der Leuchte oberhalb von 2,5m bei Betrieb mit Halogenleuchtmitteln. Diese Beschränkung entfällt bei ausschließlicher Verwendung von LED- oder Energiesparleuchtmitteln.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 42,95*
€ 57,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,24*
€ 61,72*
€ 8,50*
ab € 62,40*
€ 62,40*
€ 5,00*
ab € 50,13*
€ 65,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,30*
€ 68,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,70*
Zubehör
SLV
1005275
ab € 22,73*
Zubehör
SLV
1005276
ab € 20,17*
Zubehör
SLV
1005277
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.