Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA MINI DL SET, rund, 2,2W, PowerLED, 3000K, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA MINI DL SET, rund, 2,2W, PowerLED, 3000K, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern, schwarz
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA MINI DL SET, rund, 2,2W, PowerLED, 3000K, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern, schwarz
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA MINI DL SET, rund, 2,2W, PowerLED, 3000K, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern, schwarz
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA MINI DL SET, rund, 2,2W, PowerLED, 3000K, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-113970
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113970
EAN/GTIN:
     4024163150972
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA MINI DL SET, rund, 2,2W, PowerLED, 3000K, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Treiber incl
  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ H: 5,2∕ 3,6 cm
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Einsatzbereich: Decke
  • Gewicht: 0,1 kg
  • EPREL Nr.: 916616
  • Artikelnummer: 113970
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Einbautiefe: 4 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4,5 cm
  • Integrierter Konverter für 220-240V Wechselspannung auf 700mA Konstant-Gleichstrom.
  • Schutzklasse: 2
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 143 lm
  • Leuchtmittel: 1x PowerLED, 2,2W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Lampentyp: LED
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP44
  • Systemleistung: 4,4W
  • Materialstärke Decke: 20mm max.
  • Strahlerrückseite nicht mit Dämmmaterial abdecken!
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Premium LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,86*
€ 30,65*
€ 8,50*
ab € 31,80*
€ 31,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,74*
€ 32,97*
€ 5,00*
ab € 25,50*
€ 35,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,74*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
113971
ab € 21,84*
Ähnlich
SLV
113976
ab € 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.