Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double, eckig, 2x GU10, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenstrahler KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double, eckig, 2x GU10, schwarz
Deckenstrahler KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double, eckig, 2x GU10, schwarz
Deckenstrahler KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double, eckig, 2x GU10, schwarz
Deckenstrahler KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double, eckig, 2x GU10, schwarz
Deckenstrahler KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double, eckig, 2x GU10, schwarz
Deckenstrahler KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double, eckig, 2x GU10, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-117110
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     117110
EAN/GTIN:
     4024163149761
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte

Deckenstrahler KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double, eckig, 2x GU10, schwarz

  • Marke: SLV
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Gewicht: 2,88 kg
  • Kolbenform: PAR111
  • Artikelnummer: 117110
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Verwendung der Leuchte oberhalb von 2,5m bei Betrieb mit Halogenleuchtmitteln. Diese Beschränkung entfällt bei ausschließlicher Verwendung von LED- oder Energiesparleuchtmitteln.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Stahl
  • Farbe: schwarz
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Leuchtmittel: 2x GU10 / QPAR111, max. 75W
  • Größe: L∕ B∕ H: 31,5∕ 15,5∕ 15,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtenkopf in alle Richtungen schwenkbar
  • Leuchtmitteloptionen (excl.): LED
  • Leuchtentyp: Deckenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 103,78*
€ 127,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,22*
€ 138,56*
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 149,10*
€ 8,50*
ab € 151,20*
€ 151,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 124,12*
€ 151,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005297
ab € 34,87*
Zubehör
SLV
1005298
ab € 35,17*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,36*
Zubehör
SLV
1005277
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.