Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Premium LED Strahler HELIA 50 TRACK, 230V / 500mA, 11W 3000K 810lm 35°, CRi >90, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Premium LED Strahler HELIA 50 TRACK, 230V / 500mA, 11W 3000K 810lm 35°, CRi >90, dimmbar, schwarz
1-Phasen Premium LED Strahler HELIA 50 TRACK, 230V / 500mA, 11W 3000K 810lm 35°, CRi >90, dimmbar, schwarz
1-Phasen Premium LED Strahler HELIA 50 TRACK, 230V / 500mA, 11W 3000K 810lm 35°, CRi >90, dimmbar, schwarz
1-Phasen Premium LED Strahler HELIA 50 TRACK, 230V / 500mA, 11W 3000K 810lm 35°, CRi >90, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-143580
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143580
EAN/GTIN:
     4024163169356
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

1-Phasen Premium LED Strahler HELIA 50 TRACK, 230V / 500mA, 11W 3000K 810lm 35°, CRi >90, dimmbar, schwarz

  • Größe: Produkt-Ø/ L/ H: 5,50/ 14,00/ 12,00cm
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0.36 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: SLV
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Umgebungstemperatur: -20°C ... +50°C
  • Einsatzbereich: Decke, Wand
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Netzanschluss: 1-Phasen Adapter
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene excl
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Nennstrom: 500 mA
  • Lichtverteilung: direkt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Drehbereich: 350 °
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 916387
  • Artikelnummer: 143580
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Steckertyp: Adapter
  • Zeitloser Strahler aus der Leuchtenserie HELIA für 1-Phasen Hochvolt-Schienen.
    Passende Leuchten erhältlich für den Innen- und Außenbereich.
  • Bestückt mit langlebiger Premium LED.
  • Warmweiße, gerichtete Lichtabgabe mit sehr guter Farbwiedergabe.
  • Dreh- und neigbar zur optimalen Ausrichtung.
  • Auch für höhere Umgebungstemperaturen im Innenraum geeignet (bis zu 50°C).
  • Einschaltstrom: 2A, Dauer Einschaltstrom: 50 ?s
  • Stroboskop-Effekt (SVM): 0,03
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,70*
€ 48,51*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 37,03*
€ 48,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,25*
€ 52,76*
€ 8,50*
ab € 54,00*
€ 54,00*
€ 5,46*
ab € 43,56*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143941
ab € 73,09*
Ähnlich
SLV
143581
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.