Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex-Verbinder für 3-Phasen HV-Schiene, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flex-Verbinder für 3-Phasen HV-Schiene, schwarz
Flex-Verbinder für 3-Phasen HV-Schiene, schwarz
Flex-Verbinder für 3-Phasen HV-Schiene, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-145580
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145580
EAN/GTIN:
     4024163122696
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel

Flex-Verbinder für 3-Phasen HV-Schiene, schwarz

  • Artikelnummer: 145580
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 30,7∕ 3,6∕ 3,2 cm
  • Das Produkt ist VDE geprüft.
  • Marke: Eutrac
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Für Radien von 30°-330° geeignet. Mir Einspeisemöglichkeit.
  • Nur für EUTRAC 3 Phasen Stromschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 36,78*
€ 48,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,17*
€ 50,50*
€ 5,95*
ab € 39,00*
€ 51,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,84*
€ 52,26*
€ 8,50*
ab € 53,40*
€ 53,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.