Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte / Rosette FENDA, E27, ohne Schirm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte / Rosette FENDA, E27, ohne Schirm, Schwarz
Deckenleuchte / Rosette FENDA, E27, ohne Schirm, Schwarz
Deckenleuchte / Rosette FENDA, E27, ohne Schirm, Schwarz
Deckenleuchte / Rosette FENDA, E27, ohne Schirm, Schwarz
Deckenleuchte / Rosette FENDA, E27, ohne Schirm, Schwarz
Deckenleuchte / Rosette FENDA, E27, ohne Schirm, Schwarz
Deckenleuchte / Rosette FENDA, E27, ohne Schirm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-155550
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155550
EAN/GTIN:
     4024163166454
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Baldachin
Schnurbaldachin

Deckenleuchte / Rosette FENDA, E27, ohne Schirm, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Umgebungstemperatur: < 40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Zubehör: Schirm excl
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel: 1x E27 LED max. 60W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Artikelnummer: 155550
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 10 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,338 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe, Birnenlampe, Tropfenlampe, Filament, LED-Retrofit
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Vielfältig gestaltbare Deckenleuchte / Deckenrosette, ohne Schirm.
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Netzanschluss: Klemme
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Deckenrosette für
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Für wechselbare E27 LED Lampen.
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Stahl
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Dimmbarkeit, Ausstrahlungswinkel und SmartHome-Kompatibilität.
  • Ausrichtung des Leuchtmittels in Fassung: unten.
  • Verschiedene Schirme erhältlich.
  • Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,27*
€ 26,75*
€ 8,50*
ab € 28,05*
€ 28,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 28,93*
€ 5,00*
ab € 22,48*
€ 31,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,78*
€ 33,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
155551
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.