Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Schwarz
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Schwarz
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Schwarz
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Schwarz
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Schwarz
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Schwarz
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-155560
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155560
EAN/GTIN:
     4024163166478
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Zubehör: Schirm excl
  • Artikelnummer: 155560
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 12∕ 161 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel: 1x E27 LED max. 60W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe, Birnenlampe, Tropfenlampe, Filament, LED-Retrofit
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,434 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Vielfältig gestaltbare Pendelleuchte mit Baldachin, ohne Schirm.
  • Umgebungstemperatur: < 40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Größe: Kopf-Ø∕ H: 6∕ 8,5 cm
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Stahl
  • Für wechselbare E27 LED Lampen.
  • Zubehör: Baldachin incl
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 12∕ 2,5 cm
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Dimmbarkeit, Ausstrahlungswinkel und SmartHome-Kompatibilität.
  • Zubehör: Rosette incl
  • Ausrichtung des Leuchtmittels in Fassung: unten.
  • Verschiedene Schirme erhältlich.
  • Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
    (E27, max. 60W.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,58*
€ 23,77*
€ 8,50*
ab € 24,33*
€ 24,33*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.