Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Decken-/ Pendelleuchte FENDA - Schirmabdeckung / Diffusor, für Ø 30cm, Acrylglas weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für Decken-/ Pendelleuchte FENDA - Schirmabdeckung / Diffusor, für Ø 30cm, Acrylglas weiß
Zubehör für Decken-/ Pendelleuchte FENDA - Schirmabdeckung / Diffusor, für Ø 30cm, Acrylglas weiß
Zubehör für Decken-/ Pendelleuchte FENDA - Schirmabdeckung / Diffusor, für Ø 30cm, Acrylglas weiß
Artikel-Nr.:
     911-155570
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155570
EAN/GTIN:
     4024163152105
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Zubehör für Decken-/ Pendelleuchte FENDA - Schirmabdeckung / Diffusor, für Ø 30cm, Acrylglas weiß

  • Marke: SLV
  • Diffuse Acrylglas-Abdeckung für den Leuchtenschirm FENDA (Schirm-Durchmesser: 30cm).
  • Produktart: Diffusor
  • Lichtverteilung: diffus
  • Montageart: Systemgebunden
  • Gewicht: 0,211 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 29,8∕ 0,22 cm
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Artikelnummer: 155570
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Acrylglas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Schirm excl
  • Verdeckt den Blick auf das Leuchtmittel.
  • Sorgt für einen blendfreien, weichen Lichtcharakter (je nach gewähltem Leuchtenmodell auf der Oberseite oder Unterseite sdes Schirms).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,69*
€ 10,69*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,20*
€ 14,88*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 28,98*
€ 40,96*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.