Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Decken-/ Pendelleuchte FENDA - Schirmabdeckung / Diffusor, für Ø 45.5cm, Acrylglas weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für Decken-/ Pendelleuchte FENDA - Schirmabdeckung / Diffusor, für Ø 45.5cm, Acrylglas weiß
Zubehör für Decken-/ Pendelleuchte FENDA - Schirmabdeckung / Diffusor, für Ø 45.5cm, Acrylglas weiß
Zubehör für Decken-/ Pendelleuchte FENDA - Schirmabdeckung / Diffusor, für Ø 45.5cm, Acrylglas weiß
Zubehör für Decken-/ Pendelleuchte FENDA - Schirmabdeckung / Diffusor, für Ø 45.5cm, Acrylglas weiß
Artikel-Nr.:
     911-156100
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     156100
EAN/GTIN:
     4024163168366
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm

Zubehör für Decken-/ Pendelleuchte FENDA - Schirmabdeckung / Diffusor, für Ø 45.5cm, Acrylglas weiß

  • Marke: SLV
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: diffus
  • Artikelnummer: 156100
  • Montageart: Systemgebunden
  • Material: Acrylglas
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,479 kg
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Größe: Ø∕ H: 45,2∕ 0,22 cm
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Diffuse Acrylglas-Abdeckung für den Leuchtenschirm FENDA (Schirm-Durchmesser: 45,5cm).
  • Produktart: Diffusor
  • Zubehör: Schirm excl
  • Verdeckt den Blick auf das Leuchtmittel.
  • Sorgt für einen blendfreien, weichen Lichtcharakter (je nach gewähltem Leuchtenmodell auf der Oberseite oder Unterseite sdes Schirms).
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,34*
€ 25,42*
€ 8,50*
ab € 26,70*
€ 26,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 27,48*
€ 5,00*
ab € 21,46*
€ 29,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,43*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004775
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.