Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch / Lang, Ø 15cm / Höhe 40cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch / Lang, Ø 15cm / Höhe 40cm, Weiß
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch / Lang, Ø 15cm / Höhe 40cm, Weiß
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch / Lang, Ø 15cm / Höhe 40cm, Weiß
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch / Lang, Ø 15cm / Höhe 40cm, Weiß
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch / Lang, Ø 15cm / Höhe 40cm, Weiß
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch / Lang, Ø 15cm / Höhe 40cm, Weiß
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch / Lang, Ø 15cm / Höhe 40cm, Weiß
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch / Lang, Ø 15cm / Höhe 40cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-156141
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     156141
EAN/GTIN:
     4024163168380
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm

Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch / Lang, Ø 15cm / Höhe 40cm, Weiß

  • Marke: SLV
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Artikelnummer: 156141
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 40 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,179 kg
  • Leistungsaufnahme: Max. 40 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schmaler, zylindrischer Leuchtenschirm aus hochwertigem Stoff.
  • Produktart: Schirm
  • Farbe: weiß
  • Montageart: Systemgebunden
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Material: Stahl
  • Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen.
  • Material: Textil
  • Auch als konischer Schirm erhältlich.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,44*
€ 26,39*
€ 8,50*
ab € 26,85*
€ 26,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,20*
€ 27,31*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,61*
€ 33,18*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.