Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte KOWA 16/2033-14, IP54 IK06, 2x COB, 12W 3000K 850lm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte KOWA 16/2033-14, IP54 IK06, 2x COB, 12W 3000K 850lm, Schwarz
LED Außenwandleuchte KOWA 16/2033-14, IP54 IK06, 2x COB, 12W 3000K 850lm, Schwarz
LED Außenwandleuchte KOWA 16/2033-14, IP54 IK06, 2x COB, 12W 3000K 850lm, Schwarz
LED Außenwandleuchte KOWA 16/2033-14, IP54 IK06, 2x COB, 12W 3000K 850lm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ACB-A203310N
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A203310N
EAN/GTIN:
     8430390250860
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte KOWA 16/2033-14, IP54 IK06, 2x COB, 12W 3000K 850lm, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 12,5∕ 11 cm
  • Dimmbar: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,69 kg
  • IP-Schutzart: 54
  • Lampenleistung: 6 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 850 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Marke: ACB
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Artikelnummer: ACB-A203310N
  • Produktart: Wandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,10*
€ 69,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 60,63*
€ 78,11*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.