Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegelleuchte DUSTIN 16/3561-50, IP44, 10W 4000K 840lm, 3 Montagesysteme, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spiegelleuchte DUSTIN 16/3561-50, IP44, 10W 4000K 840lm, 3 Montagesysteme, Chrom
LED Spiegelleuchte DUSTIN 16/3561-50, IP44, 10W 4000K 840lm, 3 Montagesysteme, Chrom
LED Spiegelleuchte DUSTIN 16/3561-50, IP44, 10W 4000K 840lm, 3 Montagesysteme, Chrom
LED Spiegelleuchte DUSTIN 16/3561-50, IP44, 10W 4000K 840lm, 3 Montagesysteme, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-ACB-A356111C
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A356111C
EAN/GTIN:
     8430390225868
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
led spiegelleuchte 4000k
spiegelleuchte led
spiegelleuchten ip44

LED Spiegelleuchte DUSTIN 16/3561-50, IP44, 10W 4000K 840lm, 3 Montagesysteme, Chrom

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: ACB
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Metall / Acryl
  • Lichtstrom: 840 lm
  • Lichtfarbe: neuralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 49∕ 3,2∕ 8,5 cm
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Farbe: Chrom
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig, Diffusor gewölbt
  • Gewicht: 0,28 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • IP-Schutzart: 44
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Artikelnummer: ACB-A356111C
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • Produktart: Spiegelleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 77,94*
€ 77,94*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 68,16*
€ 88,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.