Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LED Wandspiegel AMANZI 16/3596-113, IP44, 73 x 113cm, CRi >90, mit Touch Schalter, 61W 3000K 4316lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandspiegel AMANZI 16/3596-113, IP44, 73 x 113cm, CRi >90, mit Touch Schalter, 61W 3000K 4316lm
LED Wandspiegel AMANZI 16/3596-113, IP44, 73 x 113cm, CRi >90, mit Touch Schalter, 61W 3000K 4316lm
LED Wandspiegel AMANZI 16/3596-113, IP44, 73 x 113cm, CRi >90, mit Touch Schalter, 61W 3000K 4316lm
LED Wandspiegel AMANZI 16/3596-113, IP44, 73 x 113cm, CRi >90, mit Touch Schalter, 61W 3000K 4316lm
Artikel-Nr.:
     911-ACB-A359620LP
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A359620LP
EAN/GTIN:
     8430390243374
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel 30x40
wandspiegel
wandspiegel mit beleuchtung

LED Wandspiegel AMANZI 16/3596-113, IP44, 73 x 113cm, CRi >90, mit Touch Schalter, 61W 3000K 4316lm

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ACB-A359620LP
  • IP-Schutzart: 44
  • Gewicht: 8,135 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Energieverbrauch: 61 kWh/1.000 h
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Größe: L∕ H∕ T: 113∕ 73∕ 3,3 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 61 W
  • Lichtstrom: 4316 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: ACB
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Metall / Glas
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbe: weiß
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: opal
  • Zubehör: Touch-Schalter incl
  • Produktart: Spiegel mit Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 263,67*
€ 302,42*
€ 8,50*
ab € 304,88*
€ 304,88*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,42*
€ 359,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.