Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Spot ANTENA 3788/10, GU10 max. 10W (LED), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Spot ANTENA 3788/10, GU10 max. 10W (LED), Schwarz
Einbau-Spot ANTENA 3788/10, GU10 max. 10W (LED), Schwarz
Einbau-Spot ANTENA 3788/10, GU10 max. 10W (LED), Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ACB-E37880N
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-E37880N
EAN/GTIN:
     8430390265420
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel

Einbau-Spot ANTENA 3788/10, GU10 max. 10W (LED), Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: ACB
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 9,8∕ 11,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,13 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 18 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,5 cm
  • Kolbenform: PAR16
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leuchtmittel: 1x LED GU10 max. 10W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • Artikelnummer: ACB-E37880N
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: 20
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Größe: Lichtaustritt-T: 2,6 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,37*
€ 12,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,86*
€ 15,85*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.