Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte MINSK 3758/60, Ø 60cm, 42W 3000K 3208lm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte MINSK 3758/60, Ø 60cm, 42W 3000K 3208lm, Schwarz
LED Deckenleuchte MINSK 3758/60, Ø 60cm, 42W 3000K 3208lm, Schwarz
LED Deckenleuchte MINSK 3758/60, Ø 60cm, 42W 3000K 3208lm, Schwarz
LED Deckenleuchte MINSK 3758/60, Ø 60cm, 42W 3000K 3208lm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ACB-P375860N
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P375860N
EAN/GTIN:
     8430390249529
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte MINSK 3758/60, Ø 60cm, 42W 3000K 3208lm, Schwarz

  • Dimmbar: nein
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 3208 lm
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • Marke: ACB
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Energieverbrauch: 42 kWh/1.000 h
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Material: Acryl
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Gewicht: 4,48 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 60∕ 8 cm
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: ACB-P375860N
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 165,27*
€ 165,27*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 144,71*
€ 179,74*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.