Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Downlight ZOOM 3764/10, GU10 max. 10W (LED), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Downlight ZOOM 3764/10, GU10 max. 10W (LED), Weiß
Aufbau-Downlight ZOOM 3764/10, GU10 max. 10W (LED), Weiß
Aufbau-Downlight ZOOM 3764/10, GU10 max. 10W (LED), Weiß
Aufbau-Downlight ZOOM 3764/10, GU10 max. 10W (LED), Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ACB-P37640B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P37640B
EAN/GTIN:
     8430390249215
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

Aufbau-Downlight ZOOM 3764/10, GU10 max. 10W (LED), Weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x LED GU10 max. 10W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR16
  • Marke: ACB
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 5,6∕ 10 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: opal
  • Gewicht: 0,16 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: 20
  • Artikelnummer: ACB-P37640B
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,74*
€ 27,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,20*
€ 34,44*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.